項目 | 液壓軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 0.92 |
男性ORS尺寸(英寸) | 1 / 8“-27 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 7 / 16“-20 |
最高 工作壓力 | 5000 |
螺紋類型 | 女NPT |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 總長: | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2216-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 1" | 4500 PSI | 男性ORB轉換為女性NPT | 新台幣298元 | |
2216-4 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.24“ | 4500 PSI | 男性ORB轉換為女性NPT | 新台幣358元 | |
2216-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.25“ | 3500 PSI | 男性ORB轉換為女性NPT | 新台幣324元 | |
2216-6 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.25“ | 3500 PSI | 男性ORB轉換為女性NPT | 新台幣380元 | |
2216-6 - 10S | 三價鉻鋅 | 1.34“ | 3500 PSI | 男性ORB轉換為女性NPT | 新台幣412元 | |
2216-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.65“ | 3500 PSI | 男性ORB轉換為女性NPT | 新台幣409元 | |
2216-8 - 10S | 三價鉻鋅 | 1.54“ | 3500 PSI | 男性ORB轉換為女性NPT | 新台幣469元 |