項目 | 液壓軟管適配器 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 1 / 2-14 |
轉接器類型 | 直隔板 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 2.71“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 7 / 8-14 |
最高 工作壓力 | 5500 PSI |
螺紋類型 | 男性NPT轉換為Male JIC |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2240-4-4秒 | 2.03“ | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣1,068元 | |
2240-4-6秒 | 2.12“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣1,015元 | |
2240-6-8秒 | 2.36“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣1,230元 | |
2240-12-12秒 | 2.92“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣3,057元 | |
2240-16-16秒 | 3.11“ | 1-5/16-12 | 3500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣2,845元 | |
FF11994T1212S | 2.72“ | - | 6000 PSI | 男性ORS | 新台幣1,328元 |