得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 不銹鋼絲編織 |
破折號 | 10 |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 25ft。 |
外直徑軟管。 | 0.63“ |
最小 彎曲半徑 | 6.5“ |
運營壓力 | 1500 PSI |
加強 | 1線編織 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -65至450 F |
管材 | PTFE |
類別 | 體積 |
真空等級 | 28英寸汞柱 |
船重(kg) | 1.7 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 38.61 |
船寬(厘米) | 38.61 |
HS代碼 | 4009220050 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 封面材料 | 破折號 | 總長: | 材料 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 加強 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2807-4-25 | 液壓軟管 | 不銹鋼絲編織 | 4 | - | - | 2" | 3000 PSI | 1線編織 | 新台幣7,233元 | |
2807-5-25 | 液壓軟管 | 不銹鋼絲編織 | 5 | - | - | 3" | 3000 PSI | 1線編織 | 新台幣8,610元 | |
2807-6-25 | 液壓軟管 | 不銹鋼絲編織 | 6 | - | - | 4" | 2500 PSI | 1線編織 | 新台幣9,907元 | |
2807-8-25 | 液壓軟管 | 不銹鋼絲編織 | 8 | - | - | 5.25“ | 2000 PSI | 1線編織 | 新台幣12,383元 | |
2807-12-25 | 液壓軟管 | 不銹鋼絲編織 | 12 | - | - | 7.75“ | 1200 PSI | 1線編織 | 新台幣20,384元 | |
HC7210 | 液壓軟管總成 | - | - | 10ft。 | 熱塑性 | - | - | - | 新台幣15,326元 | |
HC7220 | 液壓軟管總成 | - | - | 20ft。 | 熱塑性 | - | - | - | 新台幣33,501元 |