得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓軟管總成 |
覆蓋 | 熱塑性 |
軟管末端 | 3/8“(F)NPT x高流量公接頭 |
軟管內徑。 | 1機構/ 4“ |
總長: | 10ft。 |
材料 | 熱塑性 |
最高 運行PSI | 10,000 |
安全要素 | 4:1 |
類別 | 高壓力 |
船重(kg) | 1.33 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 28.19 |
船寬(厘米) | 28.7 |
HS代碼 | 3917310000 |
原產地 | DE |
型號 | 項目 | 封面材料 | 破折號 | 總長: | 材料 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 加強 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2807-4-25 | 液壓軟管 | 不銹鋼絲編織 | 4 | - | - | 2" | 3000 PSI | 1線編織 | 新台幣6,800元 | |
2807-5-25 | 液壓軟管 | 不銹鋼絲編織 | 5 | - | - | 3" | 3000 PSI | 1線編織 | 新台幣8,093元 | |
2807-6-25 | 液壓軟管 | 不銹鋼絲編織 | 6 | - | - | 4" | 2500 PSI | 1線編織 | 新台幣9,313元 | |
2807-8-25 | 液壓軟管 | 不銹鋼絲編織 | 8 | - | - | 5.25“ | 2000 PSI | 1線編織 | 新台幣11,640元 | |
2807-10-25 | 液壓軟管 | 不銹鋼絲編織 | 10 | - | - | 6.5“ | 1500 PSI | 1線編織 | 新台幣14,075元 | |
2807-12-25 | 液壓軟管 | 不銹鋼絲編織 | 12 | - | - | 7.75“ | 1200 PSI | 1線編織 | 新台幣19,161元 | |
HC7220 | 液壓軟管總成 | - | - | 20ft。 | 熱塑性 | - | - | - | 新台幣32,647元 |