項目 | 液壓連接器體 |
主體材料 | 黃銅 |
身體尺寸 | 1.25“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 樸素 |
流量 | 75加侖/分鐘 |
漢森立交 | 96-P41 |
總長: | 3 45機構/ 64“ |
鎖定機制 | 擰在一起 |
最大。 壓力 | 2750 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | 6105-20 |
管道尺寸NPT | 1-1/4 |
密封 | 臉紅 |
密封材料 | 布納N |
密封類型 | 臉紅 |
關機 | Double |
袖子材質 | 鐵件 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 1-1/4"-11-1/2 |
類別 | 耦合器公半 |
UPC | 639789302571 |
閥門設計 | 管狀的 |
船重(kg) | 0.75 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 身體尺寸 | 流量 | 閥門設計 | 最大。 壓力 | 派克立交 | 密封 | 密封類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5100-S2-16B | 耦合器(主體) | 1" | 40加侖/分鐘 | 管狀閥 | 3000 PSI | 6100 | 固定閥 | 固定閥 | 新台幣4,165元 | ||
5100-S2-12B | 耦合器公半 | 3機構/ 4“ | 18加侖/分鐘 | 管狀的 | 3000 PSI | 6105-12 | 臉紅 | 臉紅 | 新台幣5,052元 |