項目 | 液壓連接器體 |
主體材料 | 黃銅 |
身體尺寸 | 1" |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 三價鉻鋅 |
流量 | 40加侖/分鐘 |
漢森立交 | 96-P36 |
鎖定機制 | 擰在一起 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | 6100 |
管道尺寸NPT | 1 |
密封 | 固定閥 |
密封材料 | 布納N |
密封類型 | 固定閥 |
關機 | Double |
袖子材質 | 鐵件 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 1“ -11-1 / 2 |
類別 | 耦合器(主體) |
UPC | 639789302601 |
閥門設計 | 管狀閥 |
船重(kg) | 0.87 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 密封類型 | 身體尺寸 | 完 | 螺紋尺寸 | 類別 | 閥門設計 | 流量 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5100-S5-12B | 臉紅 | 3機構/ 4“ | 樸素 | 3 / 4“-14 | 耦合器女半 | 管狀的 | 18加侖/分鐘 | 3 1機構/ 16“ | 新台幣7,334元 | ||
5100-S5-20B | 臉紅 | 1.25“ | 樸素 | 1-1/4"-11-1/2 | 耦合器女半 | 管狀的 | 75加侖/分鐘 | 4" | 新台幣16,158元 |