項目 | 液壓連接器體 |
軸承 | 球 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 5機構/ 8“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
完 | 三價鉻鋅 |
流量 | 12 GPM |
漢森立交 | 醫管局 15231 00 |
鎖定機制 | 耐用球 |
最大。 壓力 | 4000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | 6601-8-10 |
管道尺寸NPT | 1/2 |
密封 | 固定閥 |
密封材料 | 布納N |
密封類型 | 固定閥 |
關機 | Double |
袖子材質 | 鐵件 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 1 / 2“-14 |
類別 | 耦合器(主體) |
閥門設計 | 提升閥 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7307995045 |
原產地 | US |
型號 | 身體尺寸 | 流量 | 最大。 壓力 | 派克立交 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5601-12 - 12S | 3機構/ 4“ | 28加侖/分鐘 | 4000 PSI | 6601-12-12 | 3 / 4“-14 | 新台幣3,569元 | |
5601-16 - 16S | 1" | 50加侖/分鐘 | 4000 PSI | 6601-16-16 | 1“ -11-1 / 2 | 新台幣5,707元 | |
5601-2 - 4S | 1機構/ 4“ | 1加侖/分鐘 | 5000 PSI | 6601-2-4 | 1 / 8“-27 | 新台幣2,222元 | |
5601-4 - 4S | 1機構/ 4“ | 1加侖/分鐘 | 5000 PSI | 6601-4-4 | 1 / 4“-18 | 新台幣1,856元 | |
5601-6 - 6S | 3機構/ 8“ | 6加侖/分鐘 | 4000 PSI | 6601-6-6 | 3 / 8“-18 | 新台幣2,096元 |