扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EATON EDH3175 C 完整塑殼斷路器 C | AG8MXT

EATON EDH3175 C 成套塑殼斷路器 C

有現貨
貨號:AG8MXT 型號:EDH3175

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$41,735 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
AIC等級100kAIC @ 240V
安培175A
框架類型ED
極數3
電壓240V
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 2.03
船高(厘米)15.24
船長(厘米)8.59
船寬(厘米)10.49

產品型號

產品型號AIC等級安培極數價錢
EATON ED2100 C 完整塑殼斷路器,F 型,Ed,完整斷路器 | AG8MTD ED210065kAIC @ 240V100A2新台幣21,823元
EATON ED2125 C 完整塑殼斷路器,F 型,Ed,完整斷路器 | AG8MTE ED212565kAIC @ 240V125A2新台幣21,823元
EATON ED2150 C 完整塑殼斷路器,F 型,Ed,完整斷路器 | AG8MTF ED215065kAIC @ 240V150A2新台幣21,823元
EATON ED2175 C 完整塑殼斷路器 C | AG8MTG ED217565kAIC @ 240V175A2-
詢價
EATON ED2225 C,FFrame 塑殼斷路器,225A | AG8港鐵 ED222565kAIC @ 240V225A2新台幣21,823元
EATON ED3060 C 完整塑殼斷路器,F 型,Ed,完整斷路器 | AG8MUN ED306065kAIC @ 240V60A3新台幣32,451元
EATON ED3110 C 完整塑殼斷路器,F 型,Ed,完整斷路器 | AG8MUQ ED311065kAIC @ 240V110A3新台幣28,929元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON EDH3175 C 成套塑殼斷路器 C
新台幣41,735元 /單元