EATON EGE4045FFG Molded Case Circuit Breaker, 600Y/347 VAC, 45 A, 18 kA Interrupt, 4 Poles | BH9AKY

EATON EGE4045​​600FFG 塑殼斷路器,347Y/45 VAC,18 A,4 kA 中斷,XNUMX 極

貨號: BH9AKY 型號:EGE4045FFG
NT$73,238 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

產品數據表伊頓-egs1035ffb.pdf

文檔:

規格書

產品型號

產品型號價錢
EATON JG3125CT 塑殼斷路器,帶後部連接螺柱,600 VAC,125 A,14 kA 中斷 | BH4EHJ JG3125CT新台幣130,797元
詢價
EATON JG3200S42 塑殼斷路器,600 VAC,200 A,14 kA 中斷,3 極 | BH4EJG JG3200S42新台幣179,160元
詢價
EATON JG3225S45 塑殼斷路器,600 VAC,225 A,14 kA 中斷,3 極 | BH4EJZ JG3225S45新台幣179,160元
詢價
EATON JG3250S42 塑殼斷路器,600 VAC,250 A,14 kA 中斷,3 極 | BH4EKB JG3250S42新台幣241,064元
詢價
EATON JG3250WS41 塑殼斷路器,600 VAC,250 A,14 kA 中斷,3 極 | BH4EKJ JG3250WS41新台幣225,383元
詢價
伊頓 JGC405033Z1 塑殼斷路器,240/415/480/600 VAC,50 A,35/100/200 kA 中斷 | BH4ENC JGC405033Z1新台幣593,719元
詢價
伊頓 JGC405035Z1 塑殼斷路器,240/415/480/600 VAC,50 A,35/100/200 kA 中斷 | BH4ENL JGC405035Z1新台幣619,224元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON EGE4045​​600FFG 塑殼斷路器,347Y/45 VAC,18 A,4 kA 中斷,XNUMX 極
新台幣73,238元 /單元