得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 65kAIC @ 480V |
安培 | 15A |
框架類型 | EG |
極數 | 3 |
UPC | 782116131204 |
電壓 | 480V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 15.21 |
船寬(厘米) | 15.24 |
產品 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
EGB3080FFG | 18kAIC @ 480V | 80A | 新台幣28,031元 | ||
EGB3090FFG | 18kAIC @ 480V | 90A | - | 詢價
| |
EGB3100FFG | 18kAIC @ 480V | 100A | 新台幣28,575元 | ||
EGB3110FFG | 18kAIC @ 480V | 110A | - | 詢價
| |
EGC3125FFG | 100kAIC @ 480V | 125A | 新台幣48,050元 | ||
EGH3020FFG | 65kAIC @ 480V | 20A | 新台幣58,312元 | ||
EGH3030FFG | 65kAIC @ 480V | 30A | 新台幣61,851元 |