EATON EGS3045FFG G 塑殼斷路器,Eg 框架,Eg,固定熱、固定磁脫扣
貨號:AG8NAK
型號:EGS3045FFG
得到它 可能 3, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 35kAIC @ 480V |
安培 | 45A |
框架類型 | EG |
極數 | 3 |
UPC | 782114877159 |
電壓 | 480V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 15.21 |
船寬(厘米) | 15.24 |
產品 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
EGB3080FFG | 18kAIC @ 480V | 80A | 新台幣28,031元 | ||
EGB3090FFG | 18kAIC @ 480V | 90A | - | 詢價
| |
EGB3100FFG | 18kAIC @ 480V | 100A | 新台幣28,575元 | ||
EGB3110FFG | 18kAIC @ 480V | 110A | - | 詢價
| |
EGC3125FFG | 100kAIC @ 480V | 125A | 新台幣48,050元 | ||
EGH3015FFG | 65kAIC @ 480V | 15A | 新台幣60,447元 | ||
EGH3020FFG | 65kAIC @ 480V | 20A | 新台幣58,312元 |