得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | IEC輔助保護器 |
交流電壓額定值 | 277 VAC |
安培 | 32 |
曲線類型 | D |
直流電壓額定值 | 48 VDC |
深度 | 72.6mm |
總長: | 84.7mm |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 4 AWG |
最小 線徑 | 18 AWG |
安裝 | DIN導軌 |
極數 | 1 |
終端連接 | 七月 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 17.7mm |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 18.11 |
船長(厘米) | 12.12 |
船寬(厘米) | 9.37 |
HS代碼 | 8536200040 |
型號 | 交流電壓額定值 | 安培 | 曲線類型 | 直流電壓額定值 | 極數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ-B1 / 1-SP | 277 VAC | 1 | B | 48 VDC | 1 | 17.7mm | 新台幣3,520元 | |
FAZ-B2 / 1-SP | 277 VAC | 2 | B | 48 VDC | 1 | 17.7mm | 新台幣3,740元 | |
FAZ-B3 / 1-SP | 277 VAC | 3 | B | 48 VDC | 1 | 17.7mm | 新台幣3,626元 | |
FAZ-C25 / 2 | 277 / 480 VAC | 25 | C | 96 VDC | 2 | 36mm | 新台幣6,177元 | |
FAZ-C32 / 2 | 277 / 480 VAC | 32 | C | 96 VDC | 2 | 36mm | 新台幣7,777元 | |
FAZ-C40 / 2 | 277 / 480 VAC | 40 | C | 96 VDC | 2 | 36mm | 新台幣9,106元 | |
FAZ-C50 / 2 | 277 / 480 VAC | 50 | C | 96 VDC | 2 | 36mm | 新台幣11,033元 |