項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 35kAIC @ 480V |
安培 | 80A |
框架類型 | FDE |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 8.59 |
船寬(厘米) | 10.49 |
產品 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
FDE308033L | 80A | - | 詢價
| |
FDE308035L | 80A | 新台幣91,436元 | ||
FDE308036L | 80A | 新台幣97,663元 | ||
FDE316033L | 160A | 新台幣91,436元 | ||
FDE316035L | 160A | 新台幣122,909元 | ||
FDE316036L | 160A | 新台幣128,517元 | ||
FDE308032WU13 | - | 新台幣288,043元 | 詢價
|