項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 35kAIC @ 480V |
安培 | 160A |
框架類型 | FDE |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 1.98 |
船高(厘米) | 18.42 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
產品 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
FDE308032L | 80A | 新台幣74,035元 | ||
FDE308033L | 80A | 新台幣72,161元 | ||
FDE308035L | 80A | 新台幣87,436元 | ||
FDE308036L | 80A | 新台幣96,142元 | ||
FDE316033L | 160A | 新台幣87,436元 | ||
FDE316036L | 160A | 新台幣127,767元 | ||
FDE308032WU13 | - | 新台幣288,043元 | 詢價
|