項目 | 旋轉接頭 |
連線設定 | NPSM x MNPT |
材料 | 鍍鋅鋼 |
運營壓力 | 3500 PSI |
總高度 | 3.09“ |
總長度 | 3.21“ |
密封材料 | 布納N |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連線設定 | 運營壓力 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS65000-0404-01 | NPSM x MNPT | 5000 PSI | 2.14“ | 2.6“ | 新台幣5,407元 | ||
FS65000-0606-01 | NPSM x MNPT | 5000 PSI | 2.14“ | 2.53“ | 新台幣5,225元 | ||
FS65000-0808-01 | NPSM x MNPT | 3500 PSI | 2.39“ | 2.88“ | 新台幣5,438元 | ||
FS65000-1616-01 | NPSM x MNPT | 3500 PSI | 3.48“ | 3.91“ | 新台幣7,252元 | ||
FS65003-0404-01 | 男性JIC x MNPT | 5000 PSI | 2.35“ | 2.6“ | 新台幣5,091元 | ||
FS65003-0606-01 | 男性JIC x MNPT | 5000 PSI | 2.360“ | 2.53“ | 新台幣5,237元 | ||
FS65003-0808-01 | 男性JIC x MNPT | 3500 PSI | 2.66“ | 2.88“ | 新台幣5,092元 |