項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 合成橡膠 |
破折號 | 8 |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 0.81“ |
最小 彎曲半徑 | 7" |
運營壓力 | 2900 PSI |
加強 | 1線編織 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | -40至212 F |
管材 | 合成橡膠 |
類別 | 體積 |
船重(kg) | 7.26 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 4009220050 |
原產地 | US |
型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH663-4X50 | 4 | 1機構/ 4“ | 0.53“ | 4" | 3700 PSI | 新台幣12,719元 | |
GH663-6X50 | 6 | 3機構/ 8“ | 0.69“ | 5" | 3400 PSI | 新台幣14,973元 | |
GH663-12X50 | 12 | 3機構/ 4“ | 1.09“ | 9.5“ | 2000 PSI | 新台幣24,312元 | |
GH663-16X50 | 16 | 1" | 1.41“ | 12“ | 1500 PSI | 新台幣30,615元 |