TRIM LOK INC 105系列橡膠密封件,D部分
篩選
核心直徑: 0.188“ , 材料: EPDM閉孔海綿 , 總高度: 0.437“ , 總寬度: 0.375“ , 風格: D形厚
次數 | 型號 | 背襯類型 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | X105BT-25 | 發泡亞克力 | 25ft。 | NT$1,402 | |
A | X105BT-100 | 發泡亞克力 | 100ft。 | NT$4,866 | |
A | X105HT-100 | 壓力感應 | 100ft。 | NT$2,474 | |
A | X105HT-25 | 壓力感應 | 25ft。 | NT$749 |
105系列橡膠密封件,D部分
Trim Lok D型橡膠密封件由EPDM製成,具有耐候性的泡沫密封件,可防止噪音和灰塵進入。 它們用於遮蓋門縫和裂縫,並消除振動。 這些密封件有25、100和500 ft的長度,以及壓敏和泡沫丙烯酸變體。 Raptor Supplies 還提供Trim-Lok 101系列 D型橡膠密封圈 具有0.5英寸的寬度。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 校準砝碼
- 壁包和壁掛固定裝置
- 重力排氣和供氣通風機
- 粉末驅動工具配件
- IEC電磁接觸器
- 空調製冷
- 配件
- 作業現場照明
- 專用風扇和配件
- 郵箱和帖子
- BUSSMANN 叉車限位保險絲:ALS系列
- POST GUARD 柔性路標,鍍鋅鋼
- TEST-TITE 蓋板一件
- ARLINGTON INDUSTRIES 電纜支架,塑料
- KETT TOOLS 帶帽螺絲
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,5/8-16 Un
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 接頭封裝特殊加固內螺紋適配器,插座 x ESR Fipt
- MARATHON MOTORS Carrier 電機,三相,露天
- VESTIL LMS 系列短升主臂