項目 | 泡沫橡膠密封膠 |
背襯類型 | 發泡亞克力 |
核心直徑 | 0.188“ |
總長: | 25ft。 |
材料 | EPDM閉孔海綿 |
總高度 | 0.437“ |
總寬度 | 0.375“ |
次數 | D形厚 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 4016100000 |
原產地 | US |
A. 當橡膠密封件被擠壓在兩個靜止物體之間或在靜態應用中使用時,使用這種丙烯酸基膠水安裝橡膠密封件。 它可用於一些輕型動態應用中的多種基材。 這種粘合劑在 -20 到 +150 華氏度之間具有良好的導熱性。 施工期間周圍溫度必須高於 +60 華氏度。
A. 這款 3M Acrylic 汽車級膠帶可確保橡膠和基材之間的氣密密封和防潮層。 為了使用最高的剝離和剪切阻力,可以施加大量的應力和力。 低初始粘性使其在安裝過程中易於重新定位,但在達到最大粘合強度之前需要 72 小時才能固化。 它在 -20 到 +150 華氏度之間提供良好的導熱性。
A.
型號 | 背襯類型 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
X105HT-25 | 壓力感應 | 25ft。 | 新台幣749元 | |
X105HT-100 | 壓力感應 | 100ft。 | 新台幣2,474元 | |
X105BT-100 | 發泡亞克力 | 100ft。 | 新台幣4,866元 |