項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 14kAIC @ 480V |
安培 | 30A |
框架類型 | GHB |
極數 | 3 |
UPC | 786679911273 |
電壓 | 480V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 2.14 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 14.3 |
船寬(厘米) | 15.24 |
A.
A.
A.
產品 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 框架類型 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK3300 | 65kAIC @ 240V | 300A | DK | 3 | 240V | 新台幣230,984元 | ||
DK3400 | 65kAIC @ 240V | 400A | DK | 3 | 240V | 新台幣242,735元 | ||
GHB2090 | 14kAIC @ 480V | 90A | GHB | 2 | 480V | 新台幣45,583元 | ||
GHB2100 | 14kAIC @ 480V | 100A | GHB | 2 | 480V | 新台幣46,025元 | ||
GHB3015 | 14kAIC @ 480V | 15A | GHB | 3 | 480V | 新台幣35,089元 | ||
GHB3020 | 14kAIC @ 480V | 20A | GHB | 3 | 480V | 新台幣35,085元 | ||
GHB3025 | 14kAIC @ 480V | 25A | GHB | 3 | 480V | 新台幣35,246元 |