項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 65kAIC @ 240V |
安培 | 300A |
框架類型 | DK |
極數 | 3 |
UPC | 786679044131 |
電壓 | 240V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 6.53 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 21.59 |
產品 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 框架類型 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK3400 | 65kAIC @ 240V | 400A | DK | 3 | 240V | 新台幣242,735元 | ||
GHB2090 | 14kAIC @ 480V | 90A | GHB | 2 | 480V | 新台幣45,583元 | ||
GHB2100 | 14kAIC @ 480V | 100A | GHB | 2 | 480V | 新台幣46,025元 | ||
GHB3015 | 14kAIC @ 480V | 15A | GHB | 3 | 480V | 新台幣35,089元 | ||
GHB3020 | 14kAIC @ 480V | 20A | GHB | 3 | 480V | 新台幣35,085元 | ||
GHB3025 | 14kAIC @ 480V | 25A | GHB | 3 | 480V | 新台幣35,246元 | ||
GHB3030 | 14kAIC @ 480V | 30A | GHB | 3 | 480V | 新台幣37,849元 |