項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 14kAIC @ 480V |
安培 | 100A |
框架類型 | GHB |
極數 | 3 |
電壓 | 480V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 6.68 |
船寬(厘米) | 7.62 |
A. 此斷路器支持 14 - 4 AWG 銅線或鋁線。
A. 該斷路器可以很容易地用螺栓固定在配電板的後壁上,以便牢固安裝。
產品 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 框架類型 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK3300 | 65kAIC @ 240V | 300A | DK | 3 | 240V | 新台幣43,984元 | ||
DK3400 | 65kAIC @ 240V | 400A | DK | 3 | 240V | 新台幣88,769元 | ||
GHB2090 | 14kAIC @ 480V | 90A | GHB | 2 | 480V | 新台幣19,449元 | ||
GHB2100 | 14kAIC @ 480V | 100A | GHB | 2 | 480V | 新台幣19,449元 | ||
GHB3015 | 14kAIC @ 480V | 15A | GHB | 3 | 480V | 新台幣22,274元 | ||
GHB3020 | 14kAIC @ 480V | 20A | GHB | 3 | 480V | 新台幣22,274元 | ||
GHB3025 | 14kAIC @ 480V | 25A | GHB | 3 | 480V | 新台幣23,142元 |