項目 | 液壓軟管 |
封面材料 | 合成橡膠 |
破折號 | 08 |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
膠管長度 | 250ft。 |
外直徑軟管。 | 7機構/ 8“ |
最小 彎曲半徑 | 7" |
運營壓力 | 5000 PSI |
加強 | (2)鋼編織帶 |
安全要素 | 4:1 |
溫度。 範圍 | 石油基液壓油:-40度至260度,水基液壓油:-40度至158度 |
管材 | 合成橡膠 |
類別 | 壓接 |
UPC | 639789267306 |
船重(kg) | 52.16 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 4009410000 |
型號 | 破折號 | 軟管內徑。 | 膠管長度 | 外直徑軟管。 | 最小 彎曲半徑 | 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H29004-250R | 04 | 1機構/ 4“ | 250ft。 | 19機構/ 32“ | 4" | 6500 PSI | 新台幣77,546元 | |
H29004-500R | 04 | 1機構/ 4“ | 500ft。 | 19機構/ 32“ | 4" | 6500 PSI | 新台幣137,921元 | |
H29006-250R | 06 | 3機構/ 8“ | 250ft。 | 3機構/ 4“ | 5" | 5800 PSI | 新台幣131,918元 | |
H29006-500R | 06 | 3機構/ 8“ | 500ft。 | 3機構/ 4“ | 5" | 5800 PSI | 新台幣174,815元 | |
H29008-500R | 08 | 5機構/ 8“ | 500ft。 | 7機構/ 8“ | 7" | 5000 PSI | 新台幣189,943元 | |
H29010-250R | 10 | 5機構/ 8“ | 250ft。 | 1" | 8" | 4000 PSI | 新台幣129,430元 | |
H29012-250R | 12 | 3機構/ 4“ | 250ft。 | 1-5 / 32“ | 9-1 / 2“ | 3500 PSI | 新台幣189,943元 |