EATON HMCP400G5 塑殼斷路器附件電機保護,電機電路保護器,400 A
貨號:AG8PWD
型號:HMCP400G5
得到它 可能 10, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 10, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電機電路保護器 |
AIC等級 | 35kAIC @ 480V |
安培 | 400A |
框架類型 | KD |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 5.18 |
船高(厘米) | 25.73 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 13.97 |
型號 | AIC等級 | 安培 | 框架類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HMCP007C0C | 65kAIC @ 480V | 7A | FD | 新台幣24,051元 | |
HMCP015E0C | 65kAIC @ 480V | 15A | FD | 新台幣25,549元 | |
HMCP025D0C | 65kAIC @ 480V | 25A | FD | 新台幣27,276元 | |
HMCP030H1C | 65kAIC @ 480V | 30A | FD | 新台幣25,549元 | |
HMCP050G2C | 65kAIC @ 480V | 50A | FD | 新台幣28,564元 | |
HMCP050K2C | 65kAIC @ 480V | 50A | FD | 新台幣27,276元 | |
HMCP070J2C | 65kAIC @ 480V | 70A | FD | 新台幣27,671元 |