EATON JGH310035GC 塑殼斷路器,Jg 框架,Jg,Digitrip 310 Rms,電子 Lsg 脫扣器
貨號: BH4FHJ
型號:JGH310035GC
NT$455,617 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 斷路器 |
型號 | AIC等級 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
JGC3070FAG | 100kAIC @ 480V | 70A | 新台幣166,600元 | |
JGC3090FAG | 100kAIC @ 480V | 90A | 新台幣166,600元 | |
JGC3100FAG | 100kAIC @ 480V | 100A | - | 詢價
|
JGC3125FAG | 100kAIC @ 480V | 125A | - | 詢價
|
JGC3150FAG | 100kAIC @ 480V | 150A | 新台幣84,543元 | |
JGC3175FAG | 100kAIC @ 480V | 175A | - | 詢價
|
JGC3200FAG | 100kAIC @ 480V | 200A | - | 詢價
|