項目 | 斷路器跳閘單元 |
安培 | 600A |
框架類型 | THE |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 3.25 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 13.97 |
產品 | 型號 | 安培 | 框架類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LES3600LSIG | 600A | THE | 新台幣156,830元 | ||
MES3800LSG | 800A | MES系統 | - | 詢價
| |
MT3500T | 500A | MT | 新台幣72,553元 | ||
MT3600T | 600A | MT | 新台幣72,553元 | ||
MT3800T | 800A | MT | 新台幣72,553元 | ||
HM2R16 | - | - | 新台幣16,058元 | 詢價
| |
JT3125TG | - | - | 新台幣65,618元 | 詢價
|