項目 | 斷路器跳閘單元 |
安培 | 500A |
框架類型 | MT |
極數 | 3 |
UPC | 782114350164 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 17.78 |
產品 | 型號 | 安培 | 框架類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LES3600LSG | 600A | THE | 新台幣137,547元 | ||
LES3600LSIG | 600A | THE | 新台幣148,173元 | ||
MES3800LSG | 800A | MES系統 | 新台幣148,173元 | ||
MT3600T | 600A | MT | 新台幣69,756元 | ||
MT3800T | 800A | MT | 新台幣69,756元 | ||
HM2R16 | - | - | 新台幣16,058元 | 詢價
| |
JT3125TG | - | - | 新台幣65,618元 | 詢價
|