項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 35kAIC @ 480V |
安培 | 500A |
框架類型 | LG |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 7.2 |
船高(厘米) | 13.92 |
船長(厘米) | 13.92 |
船寬(厘米) | 13.92 |
產品 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LGE3350FAG | 35kAIC @ 480V | 350A | 新台幣213,251元 | ||
LGE3600FAG | 35kAIC @ 480V | 600A | 新台幣198,085元 | ||
LGH3400FAG | 65kAIC @ 480V | 400A | 新台幣390,984元 | ||
LGH3500FAG | 65kAIC @ 480V | 500A | 新台幣494,770元 | ||
LGH3600FAG | 65kAIC @ 480V | 600A | 新台幣466,324元 |