項目 | 斷路器 |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 9.53 |
船長(厘米) | 15.88 |
船寬(厘米) | 9.53 |
產品 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 框架類型 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBGF1015 | 10kAIC @ 120V | 15A | BAB | 1 | 120V | 新台幣9,231元 | ||
QBGF2030 | 10kAIC @ 120V | 30A | BAB | 2 | 240V | - | 詢價
| |
QBGF2050 | 10kAIC @ 120V | 50A | BAB | 2 | 240V | 新台幣16,743元 | ||
QBGFEP2015 | 10kAIC @ 240V | 15A | BAB | 2 | 240V | 新台幣13,846元 | ||
QBGFEP2040 | 10kAIC @ 240V | 40A | BAB | 2 | 240V | 新台幣15,061元 | ||
QBGFEP2050 | 10kAIC @ 240V | 50A | BAB | 2 | 240V | 新台幣15,061元 | ||
QBGFT1020 | - | 20A | QBGFT1020 | 1 | 120V | 新台幣10,267元 |