得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 10kAIC @ 120V |
安培 | 60A |
框架類型 | QC |
極數 | 2 |
電壓 | 240V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 5.59 |
A. 伊頓QC2060斷路器的額定電流為60A,額定電壓為120 / 240V,中斷額定值為10kA。
答:這款伊頓 QC2060 斷路器有 2 個極,可保護 2 個電路。
A.