得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 10kAIC @ 120V |
安培 | 100A |
框架類型 | QC |
極數 | 2 |
UPC | 007492869122 |
電壓 | 240V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 1.69 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 17.78 |
A. MCB 帶有防止過載的雙金屬條和防止短路的電磁鐵。
答:Quicklag 系列 MCB 具有鋼架校準、撥動中心跳閘位置指示、每極均設有滅弧室,額定電流高達 100A。
A.