項目 | s孔 |
身體直徑 | 7機構/ 32“ |
切割能力 | 3.25“ |
完 | 噴砂 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 2 |
件數 | 1 |
總長度 | 3.625“ |
小腿Dia | 7機構/ 32“ |
刀柄長度 | 3.625“ |
內含尺寸 | 3.25“ |
類別 | 錐形 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 4.57 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 身體直徑 | 切割能力 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄長度 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30189 | 5機構/ 32“ | 3" | 2 | 3.25“ | 5機構/ 32“ | 3.25“ | 3" | 新台幣569元 | ||
30189 / B | 5機構/ 32“ | 3" | 2 | 3.25“ | 5機構/ 32“ | 3.25“ | 3" | 新台幣568元 | ||
30190 | 11機構/ 64“ | 3" | 2 | 11機構/ 64“ | 11機構/ 64“ | 11機構/ 64“ | 3" | 新台幣71,303元 | ||
30190 / B | 11機構/ 64“ | 3" | 2 | 11機構/ 64“ | 11機構/ 64“ | 11機構/ 64“ | 3" | 新台幣570元 | ||
30191 | 3機構/ 16“ | 3.125“ | 2 | 3.375“ | 3機構/ 16“ | 3.375“ | 3.125“ | 新台幣590元 | ||
30191 / B | 3機構/ 16“ | 3.125“ | 2 | 3.375“ | 3機構/ 16“ | 3.375“ | 3.125“ | 新台幣581元 | ||
30192 | 13機構/ 64“ | 3.25“ | 2 | 3.5“ | 13機構/ 64“ | 3.5“ | 3.25“ | 新台幣70,635元 |