項目 | 振盪工具配件 |
材料 | 雙金屬/高速鋼 |
件數 | 4 |
總長度 | 4" |
尺寸 | 2-11/16", 1-1/8", 7/8", 2-1/16" |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8202990000 |
產品 | 型號 | 項目 | 材料 | 件數 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50607-1 | 振盪工具配件 | 氧化鋁/雙金屬/硬質合金砂/鉻釩/高速鋼 | 40 | 4" | 1", 1-1/4", 1-1/8", 1-3/4", 1-3/8", 1-5/16", 2", 2-1/16", 2-11/16", 2-9/16", 3/8", 3-1/8", 3-3/8", 3-5/8", 3-7/16", 4", 7/8" | 新台幣28,247元 | ||
50595 | 振盪工具配件 | 氧化鋁/雙金屬/硬質合金砂/鉻釩/高速鋼 | 9 | 4" | 2“,3 -1/8”,1-1 / 8“,3-7 / 16”,3-5 / 8“,1-1 / 8” | - | 詢價
| |
50596 | 振盪工具配件 | 氧化鋁/雙金屬/硬質合金砂/鉻釩/高速鋼 | 9 | 4" | 1-1/8", 2-1/16", 2-9/16", 3-7/16", 3-1/8" | - | 詢價
| |
50614 | 振盪工具配件 | 氧化鋁/雙金屬/鉻釩/高速鋼 | 13 | 4" | 2-11/16", 1-1/8", 2-1/16", 3-5/8" | - | 詢價
| |
50615 | 振盪工具配件 | 雙金屬/硬質合金砂/鋼 | 4 | 4" | 3-3/8", 3-1/8", 2-1/16", 7/8" | - | 詢價
| |
50617 | 振盪工具配件 | 雙金屬/鉻釩 | 3 | 4" | 1-1/8", 2-11/16" | - | 詢價
| |
50618 | 振盪工具配件 | 硬質合金砂 | 2 | 3" | 2-9/16", 3-1/8" | 新台幣1,121元 |