項目 | 切割機 |
連續扭矩 | 11.6牛 |
直徑 | 7.75“ |
身高 | 22“ |
Hz | 50 |
總長: | 26“ |
材料 | 316 cGMP 不銹鋼 |
最大。 扭力 | 26.5牛 |
速度 | 0 至 1200 RPM @ 115V,0 至 2500 RPM @ 230V |
電壓 | 230V |
信號寬度 | 22“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 材料 | Hz | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3703 | 115V | 鐵件 | 50/60 | 0 至 1200 轉/分 | 新台幣1,287,634元 | ||
E3703.SS | 115V | 不銹鋼 | 50/60 | 0-1740 RPM | 新台幣1,730,909元 | 詢價
| |
E3703.25.S | 230V | 不銹鋼 | 50 | 0 至 1200 RPM @ 115V,0 至 2500 RPM @ 230V | 新台幣1,557,818元 | 詢價
| |
E3703.Canna | 115V | 不銹鋼 | 60 | 0 至 3000 轉/分 | 新台幣2,086,363元 | 詢價
| |
E3703.26.S | 230V | 不銹鋼 | 60 | 0 至 1200 RPM @ 115V,0 至 2500 RPM @ 230V | - | 詢價
| |
E3703.26.SC | 230V | 316 cGMP 不銹鋼 | 60 | 0 至 1200 RPM @ 115V,0 至 2500 RPM @ 230V | - | 詢價
|