項目 | 切割機 |
直徑 | 7.75“ |
身高 | 22“ |
Hz | 50/60 |
總長: | 26“ |
材料 | 不銹鋼 |
速度 | 0-1740 RPM |
轉矩 | 11.6牛 |
類別 | 數字 |
電壓 | 115V |
信號寬度 | 22“ |
原產地 | US |
型號 | 電壓 | 材料 | Hz | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
E3703 | 115V | 鐵件 | 50/60 | 0 至 1200 轉/分 | 新台幣1,287,634元 | |
E3703.25.S | 230V | 不銹鋼 | 50 | 0 至 1200 RPM @ 115V,0 至 2500 RPM @ 230V | 新台幣1,557,818元 | 詢價
|
E3703.25.SC | 230V | 316 cGMP 不銹鋼 | 50 | 0 至 1200 RPM @ 115V,0 至 2500 RPM @ 230V | 新台幣1,891,636元 | 詢價
|
E3703.Canna | 115V | 不銹鋼 | 60 | 0 至 3000 轉/分 | 新台幣2,086,363元 | 詢價
|
E3703.26.S | 230V | 不銹鋼 | 60 | 0 至 1200 RPM @ 115V,0 至 2500 RPM @ 230V | - | 詢價
|
E3703.26.SC | 230V | 316 cGMP 不銹鋼 | 60 | 0 至 1200 RPM @ 115V,0 至 2500 RPM @ 230V | - | 詢價
|