項目 | 數字台式往復振動器 |
容量 | 40磅。 |
完 | 電源塗層 |
身高 | 6.3“ |
Hz | 50/60 |
總長: | 21“ |
速度 | 20 -240 osc / min |
行程 | 1" |
類別 | 數字 |
電壓 | 230V |
信號寬度 | 15“ |
船重(kg) | 18.6 |
HS代碼 | 9027898060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 總長: | 身高 | 行程 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5650 | 115V | 21“ | 6.3“ | 1" | 20 -240 osc / min | 新台幣211,418元 | ||
E5850 | 115V | 21“ | 5.5“ | 1" | 20 -240 osc / min | 新台幣211,418元 | ||
E5850.25 | 230V | 21“ | 5.5“ | 1" | 20 -240 osc / min | 新台幣290,637元 | ||
E6010 | 115V | 16.5“ | 10“ | 1.5“ | 180,240 osc / min | 新台幣123,636元 | ||
E6010.25 | 230V | 16.5“ | 10“ | 1.5“ | 180,240 osc / min | 新台幣179,860元 | ||
E6010.SS | 115V | 16.5“ | 10“ | 1.5“ | 180,240 osc / min | 新台幣129,818元 |