項目 | Flatpack軸流風扇 |
安培 | 0.33 |
軸承 | 球 |
刀片材料 | 玻璃纖維增強塑料 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 37.7 |
分貝 | 64 |
深度 | 1" |
電氣連接 | 12.2“導線AWG 22 |
範迪 | 1" |
風扇轉速 | 5100 |
身高 | 5" |
房屋裝修 | 黑漆 |
外殼材質 | 鍍鋅鋼基玻璃纖維增強塑料 |
最高 環境溫度。 | 167 F |
電機絕緣 | E級 |
電機類型 | 無刷直流 |
安裝眼OC | 4-1/4 x 3-3/4" |
安裝位置 | 垂直或水平 |
三方圈 | 圓形 |
熱保護 | 電子產品 |
電壓 | 24 VDC |
瓦 | 8 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | HU |
產品 | 型號 | 最高 環境溫度。 | 安培 | CFM @ 0.000英寸 SP | 電機絕緣 | 電機類型 | 三方圈 | 熱保護 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG90-18/06 | 149 F | 0.24 | 27.7 | F級 | 陰影極 | 方形 | 阻抗 | 115 VAC | - | 詢價
|