項目 | Flatpack軸流風扇 |
安培 | 0.24 |
軸承 | 球 |
刀片材料 | 玻璃纖維增強塑料 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 27.7 |
分貝 | 62 |
深度 | 1.5“ |
電氣連接 | 13-2 / 5“導線AWG 22 |
範迪 | 1-1 / 2“ |
風扇轉速 | 1900 |
身高 | 5 1機構/ 3“ |
房屋裝修 | 黑漆 |
外殼材質 | 鍍鋅鋼基玻璃纖維增強塑料 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 149 F |
電機絕緣 | F級 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝 | 輪緣 |
安裝眼OC | 4-13 / 16“ |
安裝位置 | 垂直或水平 |
段落 | 1 |
三方圈 | 方形 |
熱保護 | 阻抗 |
電壓 | 115 VAC |
瓦 | 22 |
信號寬度 | 5 1機構/ 3“ |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | HU |
產品 | 型號 | 最高 環境溫度。 | 安培 | CFM @ 0.000英寸 SP | 電機絕緣 | 電機類型 | 三方圈 | 熱保護 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLF100-11/14 | 167 F | 0.33 | 37.7 | E級 | 無刷直流 | 圓形 | 電子產品 | 24 VDC | 新台幣5,462元 |