項目 | 組合扳手套裝 |
完 | 碳素鋼 |
頭角 | 15學位 |
件數 | 10 |
點數 | 12 |
長度範圍 | 2-3 / 4“至4” |
SAE或公制 | SAE |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
扳手風格 | 組合 |
包括扳手 | 封閉端7 / 16、11 / 32、3 / 8、9 / 32、5 / 16、1 / 4、15 / 64、7 / 32、5 / 32、3 / 16開放端3 / 8、5 / 16 ,11 / 32、1 / 4、9 / 32、15 / 64、13 / 64、3 / 16、5 / 32 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 15.88 |
船寬(厘米) | 8.26 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | CN |