項目 | 絕緣工具套件 |
件數 | 11 |
鉗子數量 | 4 |
螺絲刀數量 | 7 |
包括鉗子 | 8“組合,6-1 / 2”,8“長鼻,6-1 / 2”側切 |
附帶螺絲起子 | 開槽0.4mm x 2.5mm x 75mm,0.8mm x 4.0mm x 100mm,1.0mm x 5.5mm x 125mm,1.2mm x 6.5mm x 150mm,菲利普斯#0 x 60mm,#1 x 80mm,#2 x 100mm |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | 袋 |
船重(kg) | 1.87 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | TW |