項目 | 絕緣工具套件 |
件數 | 41 |
鉗子數量 | 2 |
螺絲刀數量 | 6 |
扳手數量 | 13 |
包括鉗子 | 6-1 / 2“側面切割,8”組合 |
附帶螺絲起子 | 開槽2.5mm x 75mm,4.0mm x 100mm,5.5mm x 125mm,6.5mm x 150mm,菲利普斯#1 x 80mm,#2 x 100mm |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | Case 外殻 |
包括扳手 | 10" 可調節,單開口 10 mm、13 mm、14 mm、17 mm、19 mm、22 mm,單盒端 10 mm、13 mm、14 mm、17 mm、19 mm、22 mm |
船重(kg) | 12.25 |
船高(厘米) | 39.62 |
船長(厘米) | 51.05 |
船寬(厘米) | 19.56 |
原產地 | CN |