項目 | 鹵素燈 |
顏色 | 湖水綠 |
額定電流 | 0.11A |
直徑 | 6" |
身高 | 7.125“ |
燈的類型 | 12W 鹵素 |
光源 | 閃爍 |
標準 | UL(加拿大和美國) |
電壓 | 120/50 Hz時為60 VAC |
型號 | 顏色 | 額定電流 | 直徑 | 身高 | 燈的類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101芬哈-G1 | 琥珀 | 0.32A | 3-5 / 16“ | 3-5 / 8“ | 9W 鹵素 | 24 VDC | - | 詢價
|
101芬哈-N5 | 琥珀 | 0.11A | 6" | 7.125“ | 12W 鹵素 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
101FINHB-G1 | 藍色 | 0.32A | 3-5 / 16“ | 3-5 / 8“ | 9W 鹵素 | 24 VDC | - | 詢價
|
101FINHB-N5 | 藍色 | 0.11A | 6" | 7.125“ | 12W 鹵素 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
101FINHC-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16“ | 3-5 / 8“ | 9W 鹵素 | 24 VDC | - | 詢價
|
101FINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16“ | 3-5 / 8“ | 12W 鹵素 | 120/50 赫茲時為 60 伏 | - | 詢價
|
101FINHG-G1 | 湖水綠 | 0.32A | 3-5 / 16“ | 3-5 / 8“ | 9W 鹵素 | 24 VDC | - | 詢價
|