項目 | 常亮鹵素燈 |
額定電流 | 0.32A |
直徑 | 3-5 / 16“ |
身高 | 3-5 / 8“ |
燈的類型 | 9W 鹵素 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 52流明 |
光源 | 穩定 |
標準 | UL、CSA 認證 |
電壓 | 24 VDC |
型號 | 顏色 | 額定電流 | 直徑 | 身高 | 燈的類型 | 光輸出 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101辛哈-G1 | 琥珀 | 0.32A | 6" | 7.125“ | 具有阻燃性質。 | - | 24 VDC | - | 詢價
|
101辛哈-N5 | 琥珀 | 0.11A | 3-5 / 16“ | 3-5 / 8“ | 12W 鹵素 | 70流明 | 120/50 赫茲時為 60 伏 | - | 詢價
|
101SINHB-G1 | 藍色 | 0.32A | 6" | 7.125“ | 具有阻燃性質。 | - | 24 VDC | - | 詢價
|
101SINHB-N5 | 藍色 | 0.11A | 6" | 7.125“ | 9W 鹵素 | - | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
101SINHC-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16“ | 3-5 / 8“ | 9W 鹵素 | 52流明 | 24 VDC | - | 詢價
|
101SINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16“ | 3-5 / 8“ | 12W 鹵素 | 70流明 | 120/50 赫茲時為 60 伏 | - | 詢價
|
101SINHG-G1 | 湖水綠 | 0.32A | 6" | 7.125“ | 9W 鹵素 | - | 24 VDC | - | 詢價
|