項目 | 塔燈LED模塊 |
額定電流 | 0.062A |
直徑 | 3" |
擴展模組 | NEMA 3R/4X,IP65 |
身高 | 15-1 / 2“ |
燈的類型 | 指示燈 |
光源 | 穩定 |
標準 | UL.png、CUL.png |
電壓 | 24 VDC |
型號 | 額定電流 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
102LS-SLEDA-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | 詢價
|
102LS-SLEDA-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | 詢價
|
102LS-SLEDB-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | 詢價
|
102LS-SLEDB-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | 詢價
|
102LS-雪橇-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | 詢價
|
102LS-SLEDR-G1 | 0.062A | 24 VDC | - | 詢價
|
102LS-雪地龍-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | 詢價
|