項目 | 常亮鹵素燈 |
顏色 | 湖水綠 |
直徑 | 4-1 / 2“ |
身高 | 4-5 / 8“ |
光源 | 穩定 |
材料 | 聚碳酸酯 |
標準 | UL、CSA 認證 |
電壓 | 24 VAC |
產品 | 型號 | 顏色 | 燈的類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
105辛哈-G1 | 琥珀 | - | 24 VDC | - | 詢價
| |
105辛哈-G5 | 琥珀 | - | 24 VAC | - | 詢價
| |
105辛哈-N5 | 琥珀 | 25W 鹵素 | 120 VAC | - | 詢價
| |
105SINHB-G1 | 藍色 | 20W 鹵素 | 24 VDC | - | 詢價
| |
105SINHB-N5 | 藍色 | - | 120 VAC | - | 詢價
| |
105SINHC-G1 | - | - | 24 VDC | - | 詢價
| |
105SINHC-G5 | - | - | 24 VAC | - | 詢價
|