項目 | 頻閃 |
導管尺寸 | 3機構/ 4“ |
直徑 | 7" |
身高 | 10-1 / 4“ |
光源 | 頻閃 |
材料 | 聚碳酸酯 |
標準 | UL、CUL |
電壓 | 120/50 Hz時為60 VAC |
產品 | 型號 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
107DV2PSTA-EK | 12到48 VDC | - | 詢價
| |
107DV2PSTA-N5 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
107DV2PSTA-S1 | 250 VDC | - | 詢價
| |
107DV2PSTB-EK | 12到48 VDC | - | 詢價
| |
107DV2PSTB-S1 | 250 VDC | - | 詢價
| |
107DV2PSTC-EK | 12到48 VDC | - | 詢價
| |
107DV2PSTC-N5 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|