項目 | 棧燈 |
顏色 | 琥珀 |
額定電流 | 0.08mA |
直徑 | 2" |
身高 | 19-1 / 2“ |
光源 | 穩定 |
額定功率 | 10W |
標準 | UL 508、CUL |
電壓 | 120 VAC |
型號 | 額定電流 | 直徑 | 身高 | 額定功率 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113SP-RGA-AQ | 0.24mA | 2" | 19-1 / 2“ | 5W | 24 伏/伏直流 | - | 詢價
|
113SS-RGA-AQ | - | - | - | - | 24 伏/伏直流 | - | 詢價
|
113SS-RGA-N5 | 0.08mA | 3-1 / 8“ | 10“ | 10W | 120 VAC | - | 詢價
|