EDWARDS SIGNALING 125INCFB24D 白熾燈閃爍信標,24V,藍色

貨號: CF4MFE 型號:125INCFB24D
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目指示信標閃爍
顏色藍色
電壓24V

產品型號

產品型號顏色額定電流電壓價錢
EDWARDS SIGNALING 125INCFA120A 白熾閃爍信標,120V,琥珀色,額定電流 0.15A | CF4MEY 125INCFA120A琥珀0.15A120/50 Hz時為60 VAC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 125INCFA120AB 閃爍白熾信標,120V,琥珀色 | CF4MEZ 125INCFA120AB琥珀-120V-
詢價
EDWARDS SIGNALING 125INCFA24D 白熾閃爍信標,24V,琥珀色,額定電流 0.61A | CF4MFA 125INCFA24D琥珀0.61A24 VDC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 125INCFA24DB 閃爍白熾燈塔,24V,琥珀色 | CF4MFB 125INCFA24DB琥珀-24V-
詢價
EDWARDS SIGNALING 125INCFB120A 白熾閃爍信標,120V,藍色 | CF4MFC 125INCFB120A藍色-120V-
詢價
EDWARDS SIGNALING 125INCFB120AB 閃爍白熾燈塔,120V,藍色,額定電流 0.15A | CF4MFD 125INCFB120AB藍色0.15A120/50 Hz時為60 VAC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 125INCFB24DB 閃爍白熾燈塔,24V,藍色 | CF4MFF 125INCFB24DB藍色-24V-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EDWARDS SIGNALING 125INCFB24D 白熾燈閃爍信標,24V,藍色