項目 | 指示信標閃爍 |
顏色 | 琥珀 |
當前繪製 | 直流0.06A |
直徑 | 3.25“ |
每分鐘閃爍 | 65 |
身高 | 3.875“ |
外殼材質 | 聚碳酸酯/ ABS共混物 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 1/2“內部和3/4”外部導管集線器 |
能量源 | 24 VDC |
評分 | NEMA 4X |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 13.34 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 能量源 | 顏色 | 當前繪製 | 電壓 | 額定電流 | 直徑 | 每分鐘閃爍 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125LEDFR120A | 120 VAC | 紅 | 交流0.097A | - | - | 3.25“ | 65 | 3.875“ | 新台幣13,827元 | ||
125LEDFR24D | 24 VDC | 紅 | 直流0.06A | - | - | 3.25“ | 65 | 3.875“ | 新台幣11,510元 | ||
125LEDFA120A | 120 VAC | 琥珀 | 交流0.097A | - | - | 3.25“ | 65 | 3.875“ | 新台幣13,607元 | ||
125XBRMW24DB | 24 VDC | 白色 | 直流0.215A | - | - | 3.25“ | 65 | 3.875“ | 新台幣16,960元 | ||
125XBRZA120A | 120 VAC | 琥珀 | 交流0.108A | - | - | 3.25“ | 65 | 3.875“ | 新台幣17,968元 | ||
125XBRZA120AB | 120 VAC | 琥珀 | 交流0.108A | - | - | 3.25“ | 65 | 3.875“ | 新台幣17,461元 | ||
125XBRZA24D | 24 VDC | 琥珀 | 直流0.215A | - | - | 3.25“ | 65 | 3.875“ | 新台幣17,311元 |