項目 | 指路明燈 |
顏色 | 藍色 |
額定電流 | 0.097A |
直徑 | 3-1 / 4“ |
擴展模組 | NEMA 4X 外殼 |
身高 | 3-7 / 8“ |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光源 | 穩定 |
標準 | UL.png、CUL.png |
電壓 | 120/50 Hz時為60 VAC |
產品 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 直徑 | 身高 | 燈的類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125LEDSR120A | 紅 | - | 3.25“ | 3.875“ | (28)LED | 120 VAC | 新台幣11,829元 | ||
125LEDSA120A | 琥珀 | - | 3.25“ | 3.875“ | (28)LED | 120 VAC | 新台幣11,489元 | ||
125LEDSA120AB | 琥珀 | 0.097A | 3-1 / 4“ | 3-7 / 8“ | 指示燈 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
125LEDSA24D | 琥珀 | - | - | - | - | 24V | - | 詢價
| |
125LEDSA24DB | 琥珀 | - | - | - | - | 24V | - | 詢價
| |
125顆LEDSB120A | 藍色 | 0.097A | 3-1 / 4“ | 3-7 / 8“ | 指示燈 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
125LEDSB24D | 藍色 | - | - | - | - | 24V | - | 詢價
|