項目 | 頻閃 |
直徑 | 3-1 / 4“ |
擴展模組 | NEMA 4X 外殼 |
每分鐘閃速 | 65英尺/分 |
身高 | 3-7 / 8“ |
燈的類型 | 氙 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 175000 CD |
光源 | 頻閃 |
標準 | UL.png、CUL.png |
電壓 | 12到48 VDC |
型號 | 顏色 | 額定電流 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
125STRA120A | 琥珀 | 0.1A | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
125STRA120AB | 琥珀 | 0.1A | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
125STRA1248D | 琥珀 | - | 12到48 VDC | - | 詢價
|
125STRA1248DB | 琥珀 | - | - | - | 詢價
|
125STRA240A | 琥珀 | - | - | - | 詢價
|
125STRA240AB | 琥珀 | - | - | - | 詢價
|
125STRNB120A | 藍色 | - | 120V | - | 詢價
|